入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろ材 |
ベータ比 | 10 |
汚れ保持能力 | 適用されない |
フィルター評価 | 10ミクロン |
フィルタの種類 | 水 |
高さ | 12 " |
長さ | 6" |
ミクロン | 10ミクロン |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
タイプ | ドラムポンプで高粘度 |
水容量 | 16オンス |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
A.油圧フィルターエレメントは、油圧タンクへの戻り流に沿って、ポンプとタンクの間に配置されています。
A.通常、油圧フィルターは、フィルターの汚れ保持能力が約80%に達したときに、フィルターがバイパスされる前に交換する必要があります。
モデル | タイプ | フィルタの種類 | ミクロン | ベータ比 | 汚れ保持能力 | 水容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36976 | ハンドヘルド | 微粒子 | 3ミクロン | 3> 200 | 41 g | 適用されない | ¥76,123 | |
36977 | ハンドヘルド | 微粒子 | 10ミクロン | 10> 200 | 48 g | 適用されない | ¥71,818 | |
36978 | ハンドヘルド | 水 | 10 | 10 | 適用されない | 8オンス | ¥77,371 | |
36972 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 3ミクロン | 3> 200 | 102 g | 適用されない | ¥88,417 | |
36973 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 10ミクロン | 10> 200 | 120 g | 適用されない | ¥83,476 | |
36974 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 20ミクロン | 20> 200 | 125 g | 適用されない | ¥71,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。