Item | エアリフトジャッキ/サポートスタンド |
ベースの高さ | 32.156 " |
ベースの長さ | 13 55 / 64 " |
ベース幅 | 12 " |
キャスターホイール径 | 6" |
シャーシの長さ | 21 25 / 32 " |
ハンドルの長さ | 40 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 10トン。 |
最大持ち上げ高さ | 51.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 18.25 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 2 |
パワーレイズ | 33 " |
引き込み長さ | 21 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。