入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろ材 |
ベータ比 | 20> 200 |
汚れ保持能力 | 125 g |
フィルター評価 | 20ミクロン |
フィルタの種類 | 微粒子 |
高さ | 12 " |
長さ | 6" |
ミクロン | 20ミクロン |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
タイプ | ドラムポンプで高粘度 |
水容量 | 適用されない |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
A.これらのフィルターの定格は20ミクロンのフィルター容量です。 それらは、液体から沈泥、砂、錆、およびさまざまな未溶解の粒子を取り除くことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。