TRICO 36970 高粘度フィルターカート、115V、20A、1/4 インチ NPT
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高粘度フィルターカート |
アンプ | 20 |
差圧 | 105 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 48 " |
長さ | 24 " |
最大フローGPM | 4 |
ミクロン | 10ミクロン |
モーターHP | 1.5 |
モータータイプ | 電気 |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
ポンプタイプ | 工業用グレードのギアポンプ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
A. ユニットがバイパス モードの場合、逆止弁がフィルタ アセンブリへの流体の流れを止めます。 また、垂直ポンプ時の液体の逆流も防ぎます。
A.このTrico36970高粘度ろ過カートは、差圧ゲージで構成されており、フィルターエレメントが詰まると、これらのゲージ間の圧力差が増加します。 40つのゲージ間のこの圧力差が43psiに達したら、フィルターエレメントを交換する必要があります。 測定値がXNUMXpsiに達するまでユーザーがフィルターエレメントを交換しない場合、ユニットはバイパスモードになり、オイル/液体をろ過しなくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。