TRICO 36933 高粘度空気圧フィルターカート、100 psi、3 GPM、1.5 馬力、110 度F
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高粘度フィルターカート |
アンプ | 20 |
差圧 | 105 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 48 " |
長さ | 24 " |
最大フローGPM | 3 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
ミクロン | 10ミクロン |
モーターHP | 1.5 |
モータータイプ | ニューマチック |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
ポンプタイプ | 空気圧駆動の工業用ギアポンプ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
A. 漏れ防止動作を保証するためにバイトン シールが使用されています。 また、オゾン、酸化、紫外線、天候、真菌に対する優れた耐性も備えています。
A.
A. はい、電動モーター付きフィルターカートをお探しのお客様は、 トリコ 36970 フィルターカート。フィルタ定格は 10 ミクロンで、定格電圧 120 V で動作します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。