THERN M452B ブレーキ付きハンド ウインチ平歯車 4000 ポンド。
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
アイテム価格 | ハンドウインチ |
第1層の負荷容量 | 4000ポンド |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 300のフィート |
5/16インチのドラム容量ケーブル | 200のフィート |
フレームの色 | レッド |
フレーム仕上げ | 耐食塗料 |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 19.54:1 |
ギアタイプ | 平歯車 |
ハンドルの長さ | 18.375 " |
全体の高さ | 24.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.25 " |
全幅 | 22 " |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレームの色 | フレーム仕上げ | 全幅 | フレーム材料 | ギア比 | ギアタイプ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 9" | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 8.5 " | ¥99,824 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12.125 " | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 11 " | ¥122,359 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | ナチュラル | 電解研磨 | 13 25 / 32 " | ステンレス鋼 | 3.83:1 | 平歯車 | 11 " | ¥305,349 | ||
M4312 | 10 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12 11 / 16 " | 鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥172,877 | ||
M4312PB | 10 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 14.5 " | 鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥204,563 | ||
M4312PBSS | 10 " | ナチュラル | 電解研磨 | 14.5 " | ステンレス鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥353,013 | ||
4622PB | 7.5 " | レッド | エナメル | 11 13 / 16 " | 鋼 | 15:1 | ウォームギア | 8.5 " | ¥190,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。