THERN M4312PB ブレーキ付きハンド ウインチ平歯車 2000 ポンド。
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
アイテム価格 | ハンドウインチ |
第1層の負荷容量 | 2000ポンド |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 59のフィート |
3/16インチのドラム容量ケーブル | 110のフィート |
フレームの色 | 虹彩 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 14.7:1 |
ギアタイプ | 平歯車 |
ハンドルの長さ | 11 " |
全体の高さ | 15.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 14.5 " |
船の重量(kg) | 12.06 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレームの色 | フレーム仕上げ | 全幅 | フレーム材料 | ギア比 | ギアタイプ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 9" | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 8.5 " | ¥101,041 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12.125 " | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 11 " | ¥130,893 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | ナチュラル | 電解研磨 | 13 25 / 32 " | ステンレス鋼 | 3.83:1 | 平歯車 | 11 " | ¥309,074 | ||
M4312 | 10 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12 11 / 16 " | 鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥183,219 | ||
M4312PBSS | 10 " | ナチュラル | 電解研磨 | 14.5 " | ステンレス鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥383,226 | ||
4622PB | 7.5 " | レッド | エナメル | 11 13 / 16 " | 鋼 | 15:1 | ウォームギア | 8.5 " | ¥187,964 | ||
482B | 14 " | レッド | エナメル | 21 " | 鋼 | 26:1 | ウォームギア | 18.375 " | ¥747,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。