リバティ シリーズ キャプスタン ウインチ
Thern Liberty シリーズのキャプスタン ウインチは、オプションのヒッチ マウントを使用して、あらゆる角度で確実に持ち上げ、引っ張り、張力をかけるためのスイベル ベースを備えています。 ユーザーは、トラックを一度配置してから、ウインチを回転させて荷物を持ち上げたり引っ張ったりしてからロックするだけです。 これらは、電柱の設置、風力タービンの保守、ラインの張設、セル タワーの設置など、遠隔地でのエネルギー関連の用途に適しています。
1948 年以来、Thern は、上下水道、エンターテイメント、建設、マテリアル ハンドリング、エネルギー、海洋、鉱業、防衛 / 航空宇宙、および製造の各アプリケーションにおいて、持ち上げ、位置決め、引っ張り、張力調整のソリューションを提供してきました。 本社は米国ミネソタ州ウィノナにあり、ISO 9001:2015 の認証を受けており、厳格な品質基準を維持し、高性能と耐久性を保証しています。 続きを読む
Thern の製品ラインには、手動式および電動式のウインチと、据置型および携帯型のモデルのダビット クレーンが含まれます。 Then 電動ウインチ 最大 1.33 馬力のモーターを搭載し、安全な負荷制御、高速ライン速度、正確な位置決めを必要とする持ち上げ、引っ張り、または位置決めアプリケーション用のウォーム ギアを備えています。 テルン ハンドウインチ 最大 10000 ポンドの重量物を持ち上げたり下げたりして手動で位置決めするために使用され、ウォーム ギアと平歯車のバリエーションが利用可能です。 Thern ウインチは、亜鉛メッキ、電解研磨、エナメル加工など、さまざまな全体寸法とギア比の幅広い仕上げで提供されています。
Thern 製品のモデル番号は通常、同等の Fervi、Dayton & Warn MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのウインチとアクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Thern 製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
この Thern ポータブル ダビット クレーンは、調整可能なリーチが不要な用途に適した使いやすいクレーンです。 軽量で経済的で、手動または電動操作で持ち運びが簡単です。...続きを見る
Thern Ensign ポータブル ダビット クレーンは、最小限のブーム調整で最大 360 度の高さのある荷物を持ち上げて回転させるのに最適です。 より長いマストとブーム構造により、クレアのフックの高さを増やすことができます...続きを見る
Thern Liberty シリーズのキャプスタン ウインチは、オプションのヒッチ マウントを使用して、あらゆる角度で確実に持ち上げ、引っ張り、張力をかけるためのスイベル ベースを備えています。 ユーザーは、トラックを一度配置してから、ウインチを回転させて荷物を持ち上げたり引っ張ったりしてからロックするだけです。 これらは、電柱の設置、風力タービンの保守、ラインの張設、セル タワーの設置など、遠隔地でのエネルギー関連の用途に適しています。
ホイストとは、ワイヤーロープやチェーンを使って荷物を垂直に持ち上げる牽引装置です。 一方、Thern ウインチは、床置き、壁掛け、または吊り下げ方向に配置購入に進む、水平方向と垂直方向の両方で荷物を引っ張ることができます。 ホイストはまた、事故を防ぐために垂直吊り上げアプリケーションで自動ブレーキを必要としますが、水平プルに使用されるウインチはブレーキを必要としません。
ハンドウインチは、ユーザーがウインチハンドルを手動で回す必要があります。 電動ウインチは、ワイヤーロープの入ったドラムを電動モーターで回転させ、吊りロープを巻き上げます。
ワイヤー ロープのアンダーワインディングとオーバーワインディングの選択は、選択されている Thern ウインチ、またはより具体的にはウインチに組み込まれているブレーキによって異なります。 ハンドウインチには、ほとんどの場合、負荷を一方向にのみ保持するディスクブレーキが付属しています。 ワイヤロープの巻き方を誤ると、ウインチがブレーキに逆らって作動する場合があります。 ブレーキが効かなくなり、荷の落下やけがの原因となります。