THERN 電動ウインチ 最大100000ポンドの荷重を持ち上げたり、引いたり、位置決めしたりできるモーター駆動のウインチ。ウォームギアを備えており、正確な位置決めが必要なアプリケーションで使用されます。
最大100000ポンドの荷重を持ち上げたり、引いたり、位置決めしたりできるモーター駆動のウインチ。ウォームギアを備えており、正確な位置決めが必要なアプリケーションで使用されます。
電動ウインチは、重い荷物を持ち上げたり、引っ張ったり、固定したりするために、電気モーターの助けを借りてケーブル/ロープを巻き取ったり巻き戻したりするために使用されます。産業、建設、建築などで一般的に使用されています。...続きを読む
THERN -
電動ウインチ
形式 | モデル | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WP2D8-800-26-A-P | ¥799,233 | |||||
B | 4WP2T8-2000-8 | ¥728,528 | |||||
C | 4771 | ¥681,419 |
詳細はこちら
- 交換部品
- ジェネレータ
- ハンマーと打撃ツール
- ギアリング
- ダイグラインダー
- ケーブルロックアウト
- ストリングトリマー
- ガス溶接の衣装
- コーティングとラップ
- SALSBURY INDUSTRIES フラットトップロッカーのエンドパネル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグアダプター
- WERA TOOLS トルクスドライバーインサートビット
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズFLF
- LINCOLN バンドドリー
- CELLTREAT 接種する
- APOLLO VALVES 107TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- MARTIN SPROCKET D 従来5溝ストックQDシーブ
- MASTER LOCK 1710 手動ロックデッドボルト
- REGAL ユニパス ドリルおよびタップ、HSS、TiCN