THERN 4771 電動ウインチ 1-1/5hp 115vac
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ウインチ |
第1層ラインプル | 2000ポンド |
第1層の回線速度 | 13 フィート毎分 |
クラッチタイプ | なし |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 130のフィート |
5/16インチのドラム容量ケーブル | 90のフィート |
全負荷アンペア | 16 |
全負荷ライン速度 | 13 フィート毎分 |
ギアタイプ | ウォームギア |
含まれているロープ径。 | 5 / 16 " |
含まれているロープの長さ | 90のフィート |
モーターHP | 1-1/5 |
負荷線速度なし | 22 フィート毎分 |
全体の高さ | 17.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.375 " |
全幅 | 8.875 " |
ロープ素材 | ワイヤー |
定格電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | US |
A. 13 ~ 22 fpm。
A.2000ポンド。
A.
A.
プロダクト | モデル | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4WP2T8-2000-8 | 1-1/3 | 14.5 " | 16.625 " | 17.75 " | ¥631,001 | ||
4WP2D8-800-26-A-P | 1 | 12.75 " | 17.5 " | 21 " | ¥736,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。