VESTIL HPRO シリーズ高プロファイル機械ガード、304 ステンレス鋼
形式 | モデル | ガードの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HPRO-SS-36-36-4 | 36 5 / 8 " | 36.25 " | 40.25 " | ¥168,040 | |
B | HPRO-SS-36-42-4 | 36 5 / 8 " | 42.25 " | 40.25 " | ¥188,364 | |
C | HPRO-SS-48-36-4 | 48 3 / 8 " | 36.25 " | 40.12 " | ¥203,003 | |
D | HPRO-SS-48-42-4 | 48 3 / 8 " | 42.25 " | 40.12 " | ¥234,697 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブブロワーホイール
- チューブ継手を接続するために押す
- ミリ/マイクロオームメーター
- 投光器
- ダクトホースアクセサリー
- キャビネット
- 切削工具
- 水の安全性
- アクセスバリアと群集管理
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- VELVAC 手動ミラーヘッド
- BANJO FITTINGS エンドプレート、バルブ
- LOVEJOY キー溝のないLタイプハブ、インチボア
- HOFFMAN Sequestr シリーズ タイプ 4X ハイアンプ外部切断エンクロージャ
- THOMAS & BETTS KN18 シリーズ ワイヤー切断
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 120
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 10 溝 QD シーブ
- SMC VALVES 電動アクチュエータ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING VLシリーズ鋳鉄シーブ