THERN 4WP2T8-2000-8 Electric Winch 1-1/3hp 115vac
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
アイテム価格 | 電動ウインチ |
第1層ラインプル | 2000ポンド |
第1層の回線速度 | 8 フィート毎分 |
クラッチタイプ | フリースプール |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 280のフィート |
5/16インチのドラム容量ケーブル | 190のフィート |
全負荷アンペア | 16 |
全負荷ライン速度 | 8 フィート毎分 |
ギアタイプ | ウォームギア |
含まれているロープ径。 | 1/4 "、5/16" |
モーターHP | 1-1/3 |
負荷線速度なし | 19 フィート毎分 |
全体の高さ | 14.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.625 " |
全幅 | 17.75 " |
ロープ素材 | ワイヤー |
定格電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8425310100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4771 | 1-1/5 | 17.5 " | 14.375 " | 8.875 " | ¥590,197 | ||
4WP2D8-800-26-A-P | 1 | 12.75 " | 17.5 " | 21 " | ¥736,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。