入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | キー溝なしで終了 |
ブッシング | MPB |
寸法E | 1 / 2 " |
寸法L | 1 3 / 4 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1.44 " |
ハブプロジェクション(インチ) | 1.44 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 12510 RPM |
歯数 | 17 |
外径 | 2" |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 2.029 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 12510回転 |
重量 | 1.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。