オムロン パネルマウント クロスローラプランジャアクチュエータ スナップスイッチ
形式 | モデル | 動作温度 範囲 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 旅行中 | 解放力 | 端子タイプ | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-20GQ21 | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥7,558 | |
B | X-10GQ21-B | -13度から176度F | 1.35 " | 10A | 0.14 " | 4.02オンス | スクリュードライバーを使用 | 125 VDC | 0.007 " | ¥8,123 | |
C | A-20GQ21-B | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥7,575 | |
D | Z-15GQ21 | -13度から176度F | 1.33 " | 15A | 0.141 " | 4.02オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,189 | |
E | Z-15GQ21-B7-K | -25度から80度C | 適用されない | 15A | 0.141 " | 4.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,573 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドソー
- ジョーカップリングハブ
- カラーベアリング
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- クリーンルーム粘着マットベース
- ビニール
- リベット
- ヒューズ
- プラスチック
- WIREMOLD PN05レースウェイ用レースウェイフィッティング
- SOLBERG 真空フィルター5ミクロン
- WHITE-RODGERS 二次回路保護を備えたクラス2トランス
- BUSSMANN 170MタイプFUシリーズ特殊ヒューズ
- NOTRAX スカイステップレッドマッティング
- SUPER-STRUT AB204シリーズアングルフィッティング
- SUPER-STRUT エンドキャップ
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、450〜690VAC / 700VAC
- SPEARS VALVES CPVC45度ストリートエルボー
- APPROVED VENDOR ゴム製グロメット