入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.35 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 10A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.007 " |
高さ | 1.01 " |
住宅資材 | フェノール |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.035 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 18.00オンス |
動作温度 範囲 | -13度から176度F |
旅行中 | 0.14 " |
解放力 | 4.02オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | パネルマウントクロスローラープランジャ |
定格電圧 | 125 VDC |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 旅行中 | 解放力 | 端子タイプ | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GQ21-B | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥7,575 | ||
A-20GQ21 | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥7,558 | ||
Z-15GQ21 | -13度から176度F | 1.33 " | 15A | 0.141 " | 4.02オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,189 | ||
Z-15GQ21-B7-K | -25度から80度C | 適用されない | 15A | 0.141 " | 4.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。