TB WOODS 80XL037 タイミングベルトスプロケット、ネオプレン、ベルト幅 0.38 インチ、ピッチ 0.2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 0.38 " |
材料 | ネオプレン |
歯数 | 40 |
歯付き側面の数 | 1 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
ピッチ | 1 / 5 " |
ピッチ長 | 8" |
カテゴリー別 | タイミング |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102870 |
温度範囲 | LO103082 |
重量 | 0.1ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。