SUPER-STRUT AW220SS316 チャンネルウィング継手 ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル翼フィッティング |
高さ | 2" |
長さ | 5-13 / 32」 |
材料 | ステンレス鋼 |
穴の数 | 5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | 深さ | タイプ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | ゴールド | 3-7 / 8」 | 3 タブ ティー | 5.875 " | 金メッキ | - | - | ¥4,097 | ||
AW205L | 1/4 | ゴールド | 1-3 / 4」 | 左タブ | 1.88 " | 金メッキ | - | - | ¥2,263 | ||
AW205R | 1/4 | ゴールド | 1-3 / 4」 | 右タブ | 1.88 " | 金メッキ | - | - | ¥2,458 | ||
AW220 | 1/4 | ゴールド | 2" | 180 度、タブ 2 つ | 5 13 / 32 " | 金メッキ | - | - | ¥3,372 | ||
AW228 | - | ゴールド | - | - | 5-3 / 8」 | 金メッキ | 3-7 / 8」 | 9-5 / 32」 | - | 見積依頼
| |
AW226 | - | ゴールド | - | - | 3-1 / 2」 | 金メッキ | 2" | 5-13 / 32」 | - | 見積依頼
| |
AW224 | - | ゴールド | - | - | - | 金メッキ | 3-7 / 8」 | 5-7 / 16」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。