入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル翼フィッティング |
色 | ゴールド |
深さ | 2" |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
厚さ | 1/4 |
タイプ | 180 度、タブ 2 つ |
幅(Width) | 5 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | 深さ | タイプ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | ゴールド | 3-7 / 8」 | 3 タブ ティー | 5.875 " | 金メッキ | - | - | ¥4,097 | ||
AW205L | 1/4 | ゴールド | 1-3 / 4」 | 左タブ | 1.88 " | 金メッキ | - | - | ¥2,263 | ||
AW205R | 1/4 | ゴールド | 1-3 / 4」 | 右タブ | 1.88 " | 金メッキ | - | - | ¥2,458 | ||
AW228 | - | ゴールド | - | - | 5-3 / 8」 | 金メッキ | 3-7 / 8」 | 9-5 / 32」 | - | 見積依頼
| |
AW226 | - | ゴールド | - | - | 3-1 / 2」 | 金メッキ | 2" | 5-13 / 32」 | - | 見積依頼
| |
AW224 | - | ゴールド | - | - | - | 金メッキ | 3-7 / 8」 | 5-7 / 16」 | - | 見積依頼
| |
AW219 | - | ゴールド | - | - | 5-3 / 8」 | 金メッキ | 3-7 / 8」 | 9-5 / 32」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。