SUPER-STRUT AB214EG アングルフィッティング、90度、電気亜鉛メッキ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルフィッティング |
色 | シルバー |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
高さ | 4-1 / 8」 |
長さ | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
穴の数 | 5 |
幅(Width) | 1-5 / 8」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 穴の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB216 | - | 4-1 / 8」 | - | 鋼 | 5 | 3-1 / 2」 | - | 見積依頼
| |
X204 | 金メッキ | 3-3 / 4」 | - | 鋼 | 4 | 6-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
AB-227SS-316 | - | - | 3" | ステンレス鋼 | 2 | - | - | 見積依頼
| |
AB-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8」 | ステンレス鋼 | - | - | - | 見積依頼
| |
X299EG | 電気亜鉛メッキ | 2-5 / 8」 | 1-5 / 8」 | 鋼 | 2 | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
| |
X204HDG | - | 3-3 / 4」 | 6-3 / 8」 | 鋼 | - | 1-7 / 8」 | - | 見積依頼
| |
X201HDG | 溶融亜鉛めっき | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。