スーパーストラットアングルフィッティング
形式 | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 穴の数 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N205-SS | - | 3-7 / 8」 | 3-3 / 4」 | ステンレス鋼 | 4 | - | 見積依頼
|
B | X204HDG | - | 3-3 / 4」 | 6-3 / 8」 | 鋼 | - | 1-7 / 8」 | 見積依頼
|
C | AB-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8」 | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
|
D | N219-SS | - | 3-1 / 2」 | 5-3 / 8」 | ステンレス鋼 | 4 | - | 見積依頼
|
B | AB216 | - | 4-1 / 8」 | - | 鋼 | 5 | 3-1 / 2」 | 見積依頼
|
B | AB276 | - | 1-5 / 8」 | 3-1 / 4」 | 鋼 | 4 | 2-1 / 4」 | 見積依頼
|
E | AB-227SS-316 | - | - | 3" | ステンレス鋼 | 2 | - | 見積依頼
|
F | AB214EG | 電気亜鉛メッキ | 4-1 / 8」 | 3 1 / 2 " | 鋼 | 5 | 1-5 / 8」 | 見積依頼
|
G | AB224-EG | 電気亜鉛メッキ | - | - | 鋼 | 4 | 1-5 / 8」 | 見積依頼
|
H | X299EG | 電気亜鉛メッキ | 2-5 / 8」 | 1-5 / 8」 | 鋼 | 2 | 1-5 / 8」 | 見積依頼
|
I | X201-EG | 電気亜鉛メッキ | - | 4-7 / 8」 | 鋼 | 2 | 1-5 / 8」 | 見積依頼
|
J | EZ209EG | 電気亜鉛メッキ | 2-7 / 16」 | 1-7 / 8」 | 鋼 | 2 | 1-5 / 8」 | 見積依頼
|
B | X204EG | 電気亜鉛メッキ | - | - | 鋼 | 4 | - | 見積依頼
|
B | X204 | 金メッキ | 3-3 / 4」 | - | 鋼 | 4 | 6-5 / 8」 | 見積依頼
|
I | X201HDG | 溶融亜鉛めっき | - | - | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
D | N219HDGC | 溶融亜鉛めっき | - | - | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウッドドリルビット
- 電気床暖房キットアクセサリー
- 超音波洗浄器
- シンナーペイントリムーバー
- テストプラグアクセサリ
- チューブ継手
- ダイヤフラムポンプ
- リベット
- 消防服および付属品
- コルク
- BATTALION バッジリール格納式
- CRYDOM ヒートシンク1.2度C / wマウント
- ENERPAC パンチ油圧35トン
- OK INDUSTRIES ワイヤーラッピングビット
- DURHAM MANUFACTURING 応急処置キットボックス
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ ブシュ スチール
- GATES コグド V ベルト、CX セクション
- MORSE DRUM 容量ラベル
- VESTIL ハンドウインチ
- ENERPAC 拡張ドライブ