入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルパイプクランプ |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 1 / 4 " |
深さ | 1.25 " |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 14 |
長さ | 4.5 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼棒、ゴム |
最大クランプ径 | 1 / 4 " |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | クッション |
幅(Width) | 1.3 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A716 3/8 | 3 / 8 " | 4.5ft。 | 14Ga。 | 1.3 " | ¥1,243 | ||
A716 1/2 | 1 / 2 " | 4.5 " | 14Ga。 | 1.3 " | ¥1,394 | ||
A716 1 3/8 | 1-3 / 8」 | 8ft。 | 14Ga。 | 7" | ¥2,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。