入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルパイプクランプ |
ケーブル範囲 | 1.738〜1.900インチ |
色 | ゴールド |
深さ | 1.25 " |
EMTサイズ | 1-1 / 2インチ |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 1-1/2 |
厚さ | 14Ga。 |
タイプ | ユニバーサル、OD 1.738〜1.900、負荷設計800ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル範囲 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 0.706〜0.840インチ | 16Ga。 | ユニバーサル、OD 0.706〜0.840、負荷設計400ポンド。 | ¥4,184 | ||
50 1/2 | 0.932〜1.050インチ | 14Ga。 | ユニバーサル、OD 0.932〜1.050、負荷設計550ポンド。 | ¥4,415 | ||
703 1 | 1.163〜1.315インチ | 14Ga。 | ユニバーサル、OD 1.163〜1.315、負荷設計550ポンド。 | ¥5,911 | ||
703 1 1 / 4 | 1.508〜1.660インチ | 14Ga。 | ユニバーサル、OD 1.508〜1.660、負荷設計800ポンド。 | ¥6,496 | ||
703 2 | 2.195〜2.375インチ | 14Ga。 | ユニバーサル、OD 2.195〜2.375、負荷設計800ポンド。 | ¥9,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。