TRI-ARC 7CY84 クロスオーバーラダー 5 ステップ 50 インチ スパン 鋸歯状
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
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
終了 | パウダーコートイエロー |
手すりの高さ | 42 " |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 92 " |
全体のスパン | 50 " |
プラットフォームの深さ | 50 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの長さ | 50 " |
スパン | 50 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
垂直方向のクリアランス | 48 " |
船の重量(kg) | 315.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | スパン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CY73 | 3 | 72 " | 20 " | 30 " | 20 " | 20 " | ¥320,522 | ||
7CY74 | 3 | 72 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | ¥328,406 | ||
7CY75 | 3 | 72 " | 40 " | 30 " | 40 " | 40 " | ¥402,538 | ||
7CY76 | 3 | 72 " | 50 " | 30 " | 50 " | 50 " | ¥410,422 | ||
7CY77 | 4 | 82 " | 20 " | 40 " | 20 " | 20 " | ¥356,111 | ||
7CY78 | 4 | 82 " | 30 " | 40 " | 30 " | 30 " | ¥363,995 | ||
7CY79 | 4 | 82 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | ¥438,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。