入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランタン |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 7/15.5/37/192/288 hr. |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ボディカラー | (フィニアン・タン) |
ボディ材質 | プラスチック |
ドロップレーティング | 2.0m |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.44 " |
水晶体物質 | プラスチック |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 200 / 100 / 50 / 7 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 200 |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 7時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 8.80オンス |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。