Wera プリセットトルクインジケータ | Raptor Supplies 日本

WERA TOOLS Preset Torque Indicator


フィルタ
位置精度: + / - 10.0% 、校正証明書: 有り 、ハウジング材質: プラスチック 、測定タイプ: フィートポンド 、 回転: CW
形式モデルドライブサイズハンドルタイプ全体の長さ(Overall Length)一次スケール範囲タイプ価格
A
05027910003
2.0 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.16進法¥11,494
A
05027911003
2.5 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.16進法¥11,151
A
05027912003
3.0 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.16進法¥13,232
B
05027913003
4.0 mmピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.16進法¥16,439
C
05028040003
6IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.6Nm / 0.4 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,912
C
05028041003
7IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.9Nm / 0.7 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,727
C
05028042003
8IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.2Nm / 0.9 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,891
C
05028043003
9IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥12,426
C
05028044003
10IP-6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥13,948
C
05028045003
15IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥13,627
D
05028046003
20IPピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥16,985
C
05027930004
T6 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.6Nm / 0.4 ft.-lb.TORX(R)¥11,634
C
05027931004
T7 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.9Nm / 0.7 ft.-lb.TORX(R)¥11,273
C
05027932004
T8 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.2Nm / 0.9 ft.-lb.TORX(R)¥11,479
C
05027933004
T9 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.TORX(R)¥12,599
C
05027934004
T10 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.TORX(R)¥12,684
C
05027935004
T15 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.TORX(R)¥13,831
D
05027936003
T20 "ピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.TORX(R)¥16,587

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?