入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリセットトルクインジケーター |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 10IP |
グリップタイプ | アンチロールプロテクション付きマルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
一次スケール範囲 | 固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb. |
回転 | CW |
タイプ | 改ざん防止TORXPlus(R) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケール範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05027910003 | 2.0 mm | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb. | 16進法 | ¥13,400 | ||
05027911003 | 2.5 mm | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb. | 16進法 | ¥12,118 | ||
05027912003 | 3.0 mm | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb. | 16進法 | ¥14,082 | ||
05027913003 | 4.0 mm | ピストル | 6.25 " | 固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb. | 16進法 | ¥17,165 | ||
05027930004 | T6 " | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット0.6Nm / 0.4 ft.-lb. | TORX(R) | ¥12,690 | ||
05027931004 | T7 " | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット0.9Nm / 0.7 ft.-lb. | TORX(R) | ¥12,784 | ||
05027932004 | T8 " | クラフトフォーム | 6.75 " | 固定プリセット1.2Nm / 0.9 ft.-lb. | TORX(R) | ¥12,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。