グレイミルズパーツワッシャー
Graymills パーツ ウォッシャーは、表面処理、組み立て、検査、または出荷に備えて、大小さまざまなパーツのバルク ロードを洗浄、脱脂、および乾燥するように設計されています。
形式 | モデル | 建設、建築産業 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRC2420L | 14ゲージスチール | 150ポンド | 66 " | 39 " | 25 " | ¥1,360,123 | |
B | H42RN | 16ゲージスチール | 150ポンド | 56 " | 24 " | 20 " | ¥367,478 | |
C | HK150-A | 16ゲージスチール | 150ポンド | 54 " | 36 " | 18 " | ¥178,446 | |
D | 900- | 16ゲージスチール | 500ポンド | 69 " | 49 " | 31 " | - | 見積依頼
|
特徴
- グレイミルズ TRC2420L タンク内の流体を攪拌するための強力なスーパーフローポンプジェット機構を備え、手の届きにくい場所の汚れや汚れを緩めます。
- また、洗浄・すすぎ工程後の部品の急速乾燥を容易にするためのドライヤーユニットも備えています。
- 部品の積み降ろしに役立つ垂直リフトプラットフォームが組み込まれています。
- グレイミルズ 500- 必要に応じて、調整可能なライトスプレーまたはソリッドストリームクリーニング/すすぎ用のピストルグリップスプレーノズルが付属しています。
- 火災が発生した場合や液体の蒸発を抑えるために自動的に閉まる安全蓋が特徴です。
- 非常に長い Stay-Put フレキシブル メタル フラッシュ ホースにより、操作中にハンズフリーでフラッシングを行うことができます。
- Graymills パーツ ワッシャーは、最大 500 ポンドの耐荷重に耐えることができます。
よくある質問
ボトムドレーンとは?
下部ドレンにより、溶媒が汚れて油っぽくなったときに簡単に液体を交換できます。
スラッジコレクターの機能は何ですか?
スラッジ コレクターにはデュアル エレメント フォーム フィルターが付属しており、部品を効果的に洗浄するために、大量の液体を汚染物質なしに保つことができます。
これらのパーツワッシャーは耐食性がありますか?
はい、これらのパーツ ワッシャーは、優れた耐久性と耐腐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンラック
- コンジット電圧マーカー
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- ウインチリモコンスイッチ
- 強制エアオイルクーラー
- チューブ継手
- 給湯器
- ブッシング
- 延長コードとコンセントストリップ
- カーペットツールキット
- PROTO 9/16 "インパクトビット
- HALLOWELL ロッカー棚
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、60度
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光グリーン
- DIXON AGシリーズダストキャップ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 1-28 Un
- EATON HJDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Jフレーム
- EATON E30シリーズ 押ボタン表示灯
- CONDOR コーティング手袋、滑らか、ニトリル、パームディップ、厚さ 13 ゲージ
- NIBCO ノーズ ガーデン バルブ、錬銅および鋳造銅