EATON GDシリーズ モールドケーススイッチ Gフレーム
Eaton GD シリーズ モールド ケース スイッチは、電源のオン/オフを手動で操作できる安全装置で、さまざまな産業用および商業用アプリケーションで最適な配電を可能にします。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GD3060K | ¥183,885 | 見積依頼
|
B | GD3100KBP8 | ¥274,250 | 見積依頼
|
B | GD3100KD | ¥274,250 | 見積依頼
|
A | GD3060KC | ¥183,885 | 見積依頼
|
A | GD3060KD | ¥183,885 | 見積依頼
|
B | GD3100K | - | 見積依頼
|
B | GD3100KS1 | ¥602,976 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- バイメタル ストリップと電磁トリップ機構を組み合わせて使用し、過負荷、短絡、地絡から保護します。
- サーキットブレーカーを流れる電流が定格電流を超えると、バイメタルストリップが加熱して曲がり、トリップ機構が作動して回路が切断されます。
- 磁気保護機構は、短絡による高レベルの電流を検出する電磁トリップ装置で構成されています。
- トリップ装置には、電流が所定のレベルを超えると磁界を発生するコイルが装備されています。
- この磁場によりプランジャーが動き、回路ブレーカーが作動し、回路が切断されます。
特徴
- 電気システムの過電流や短絡を防ぐために、固定サーマルおよび固定磁気トリップ ユニットを提供しています。
- 65 極設計により、それぞれ 240VAC で 14kA、480VAC で XNUMXkA の遮断定格が得られます。
- これらは、パネルのサイズを最小限に抑えるコンパクトな設計を提供し、振動や機械的ストレスを防ぐために耐久性のある成形ケースに収められています。
規格と承認
- UL
よくある質問
固定トリップユニットと調整可能トリップユニットの違いは何ですか?
- 固定トリップユニットには事前に設定されたトリップ電流定格があり、調整することはできないため、回路内の電流が事前設定値を超えると、スイッチが自動的にトリップします。 これらは通常、回路状態が安定しており、負荷が時間の経過とともに大きく変化しないアプリケーションで使用されます。
- 一方、調整可能なトリップユニットを使用購入に進む、特定の定格電流に応じてトリップ電流定格を調整できるため、より高い柔軟性が得られます。 これらは、負荷が時間の経過とともに変化するアプリケーションで使用され、必要に応じてトリップ電流をより正確に制御します。
これらのスイッチの最大電流定格はいくらですか?
Eaton スイッチの最大電流定格は 100
これらの Eaton GD シリーズ モールド ケース スイッチは、トリップ後に手動でリセットできますか?
ユーザーはこれらのスイッチがトリップした後に手動でリセットできるため、障害が解消された後に回路に再通電することができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 端子台アクセサリ
- トラフィックデリニエーターの投稿とチャネライザー
- クロスオーバーはしご
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- レインウェア
- コンジットとアクセサリー
- 高圧洗浄機および付属品
- ギアリング
- カートンステープラーとシーラー
- DAYTON リレーソケット
- APPROVED VENDOR 固体ゴム車輪
- APPROVED VENDOR スタティックコントロールリストストラップ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所のストロボ
- GORLITZ スラストベアリング
- COOPER B-LINE ケーブルトラフオーガナイザー
- MARTIN SPROCKET ストレートサービスレンチ
- VESTIL JIB-HCシリーズ タイロッドジブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XSTD ウォーム/ウォーム二減速減速機