STREAMLIGHT 45661 充電式ランタン LED オレンジ/ブラック
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
アイテム価格 | ランタン |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 2/4/8時間 |
バッテリーサイズ | 7.2ああ |
バッテリタイプ | 鉛酸 |
ビームの距離 | 高さ352m /低さ210m |
ボディカラー | オレンジ/ブラック |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
キャンドルパワー | 31,000高/ 11,000低 |
充電時間 | 10時間 |
コード長 | 10ft。 |
コードタイプ | 12VDCコード |
直径 | 6 11 / 16 " |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 12 5 / 16 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 3600 lm(高)、2400 lm(中)、1100 lm(低) |
光出力モード | 高、中、低 |
ルーメン | 3600高/ 2400中/ 1200低 |
ルーメン範囲 | 750を超える |
最大ルーメン出力 | 3600 |
バッテリーの数 | 1 |
再充電の数 | 500 |
ピークビーム強度 | 31,000 / 11,000cd |
交換用ランプ | なし |
高い設定での実行時間 | 2時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | 未評価 |
スイッチタイプ | トグル |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 10.4ポンド |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8513104000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。