STANLEY 029025R ツールチェスト モバイル 29-7/8 インチ 幅 24 ガロン
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
アイテム価格 | ローリングツールボックス |
色 | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 引き出し式スチールハンドル |
深さの内側 | 14.125 " |
内側の高さ | 15.5 " |
内幅 | 24.375 " |
負荷定格 | 110ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 18.625 " |
全体の高さ | 19.125 " |
全幅 | 29.875 " |
ストレージ容量 | 24ガロン。 |
ホイール直径 | 5.5 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 76.84 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | IL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。