STANLEY 033026R ツールチェスト モバイル 20-3/8 インチ 幅 12 ガロン
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
アイテム価格 | ローリングツールボックス |
色 | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 伸縮鋼 |
深さの内側 | 11.75 " |
内側の高さ | 12.5 " |
内幅 | 20.5 " |
負荷定格 | 66ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | ポリプロピレン |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 11.75 " |
全体の高さ | 12.5 " |
全幅 | 20.375 " |
ストレージ容量 | 12ガロン。 |
ホイール直径 | 7" |
船の重量(kg) | 7.89 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。