STANLEY 037025H モバイルツールチェスト ローリング 50 ガロン
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
アイテム価格 | ローリングツールボックス |
色 | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | ラージ、プルアウト、ワイド、スチール |
深さの内側 | 34.25 " |
内側の高さ | 19 " |
内幅 | 20.5 " |
負荷定格 | 110ポンド |
ロックシステム | ニッケルメッキビルトイン |
材料 | 高密度構造フォーム |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の深さ | 37.5 " |
全体の高さ | 23.25 " |
全幅 | 22.187 " |
ストレージ容量 | 50ガロン。 |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 57.91 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。