EATON EHDシリーズ モールドケーススイッチ、Fフレーム
Eaton EHD モールド ケース スイッチは、高電流スイッチング機能と短絡や過負荷に対する保護を必要とするアプリケーションで使用されるコンパクトなスイッチです。 これらは産業用制御パネルと配電システムで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EHD3100K | ¥119,292 | |
B | EHD2100KL | ¥262,602 | 見積依頼
|
C | EHD2100K | ¥262,602 | 見積依頼
|
D | EHD3100KL | ¥313,925 | 見積依頼
|
D | EHD3100KLD08BP10 | ¥400,200 | 見積依頼
|
D | EHD3100KLD08 | ¥416,258 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton EHD シリーズ モールド ケース スイッチの最大連続アンペア定格は 100 ℃ で 40A です。
- 過剰な損失や低下を生じさせずに電力を効率的に調整するために、2 / 3 極構成で利用できます。
- これらのモールドケーススイッチは 1800A を超えると瞬時にトリップし、ユーザーの安全を確保します。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
Eaton EHD シリーズ モールド ケース スイッチの最大動作電力供給はどれくらいですか?
480VAC
これらの Eaton 成形ケース スイッチを購入する際には、どのような対策を講じる必要がありますか?
これらのモールド ケース スイッチには、負荷に適したスイッチ サイズの選択、正しい配線と接地の確認、関連するすべての電気規定と規制への準拠などの一般的なガイドラインが含まれています。
Eaton EHD 成形ケース スイッチを使用する際には、どのような安全上の注意事項を考慮する必要がありますか?
Eaton の成形ケース スイッチを使用する場合は、適切な安全対策を講じることが重要です。 これらには、手袋や安全メガネなどの個人用保護具の着用、偶発的な通電を避けるためにロックアウト/タグアウト手順に従うこと、有資格者のみが機器を取り扱うことを保証することが含まれます。 さらに、すべての作業は、関連する電気規定および規制に従って実行する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトのアクセサリー
- モーター取り付けブラケット
- 集塵機
- バルクプッシュオンホース
- ベクトルモーターブレーキ
- キャビネット
- アークフラッシュ保護
- 工具保持
- ギアモーター
- チェーンとツール
- ORION ロングターンワイ
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックス後部ローディングドア、真ちゅう
- USEM モーター、3相、7.5hp
- APPLETON ELECTRIC ジャンクションボックス、表面実装
- ZSI-FOSTER Beta Twin ウェルド マウント アセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2 3 / 8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ テーパー ブッシュ 4 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- MARTIN SPROCKET タイプ E スラスト アセンブリ、ドライブ シャフト
- FANTECH コントロール
- WEG CSW30H シリーズ 30Mm 危険物セレクタ スイッチ