Usem モーター、3 相、7.5 馬力 | Raptor Supplies 日本

USEMモーター、3相、7.5hp


フィルタ
ベアリング: 、 義務: 連続的な 、効率化グループ: エネルギー効率の高い 、フレーム素材: アルミニウム 、グリーン認証またはその他の認定: NEMA プレミアム評価 、HP: 7.5 、Hz: 50/60 、断熱クラス: F 、最大。 周りの派遣社員。: 40度C 、モーターアプリケーション: 一般的なアプリケーション 、モーター設計: 3-Phase 、モーターエンクロージャ設計: 完全密閉型ファン冷却 、モーター取り付け位置: 水平または垂直シャフトダウン 、モーターシャフト設計: キー付き 、モーターの熱保護: なし 、速度の数: 1 、 段階: 3 、 回転: CW / CCW 、サービスファクター: 1.25 、 電圧: 208-230/460 、 保証: 2 年
形式モデルRPMグループフレーム全負荷アンペアRPM範囲軸径軸長長さの少ないシャフト取り付け価格
A
U7P3D
1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "ベース(Base)¥397,785
B
U7P3DC
1101-1200254TC20.6-19/9.51101-12001.375 "4"19.875 "顔/ベース¥407,774
A
U7P2D
1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "ベース(Base)¥225,556
B
U7P2DC
1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "顔/ベース¥265,242
A
U7P1D
3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "ベース(Base)¥251,117
A
U7P1AF
3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "ベース(Base)¥222,277
B
U7P1DC
3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "顔/ベース¥252,001

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?