STANDARD PUMP SPFP30NPS ポンプ 3 インチ 234 Gpm サントプレン ダイヤフラム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
シートの材質を確認してください | サントプレン(R) |
接続スタイル | 3 "トライクランプ |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 32 " |
インレット/アウトレットサイズ | 3" |
長さ | 21.5 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
マックス。 フロー | 234 gpm |
最大フローGPM | 234 |
マックス。 使用圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 275度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 20のフィート |
セルフプライミングウェット | 32のフィート |
バルブタイプ | オイルレスエアバルブ |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 85.73 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続スタイル | ダイヤフラム素材 | 幅(Width) | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFP30NPT | 220度F | 3 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ¥3,071,124 | ||
SPSN15NPT | 220度F | 1-1 / 2 "トライクランプ | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥2,323,234 | ||
SPSN15NPS | 275度F | 1-1 / 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥2,259,584 | ||
SPSN20NPT | 220度F | 2 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,787,189 | ||
SPSN20NPS | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,150,686 | ||
SP3A20NPT | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,972,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。