STANDARD PUMP SPSN15NPS ポンプ 2 インチ 86 Gpm サントプレン ダイヤフラム
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
シートの材質を確認してください | 316ステンレススチール |
接続スタイル | 1-1 / 2 "トライクランプ |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
高さ | 31.5 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 18.5 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 5 / 8 " |
マックス。 フロー | 86 gpm |
最大フローGPM | 86 |
マックス。 使用圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 275度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 15のフィート |
セルフプライミングウェット | 25のフィート |
バルブタイプ | オイルレスエアバルブ |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続スタイル | ダイヤフラム素材 | 幅(Width) | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFP30NPT | 220度F | 3 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ¥3,071,124 | ||
SPFP30NPS | 275度F | 3 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ¥2,847,287 | ||
SPSN15NPT | 220度F | 1-1 / 2 "トライクランプ | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥2,323,234 | ||
SPSN20NPT | 220度F | 2 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,787,189 | ||
SPSN20NPS | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,150,686 | ||
SP3A20NPT | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,972,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。