標準ポンプダブルダイアフラムポンプ
形式 | モデル | マックス。 温度 | 接続スタイル | ダイヤフラム素材 | 幅(Width) | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPSN15NPT | 220度F | 1-1 / 2 "トライクランプ | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥2,323,234 | |
B | SPFP30NPT | 220度F | 3 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ¥3,071,124 | |
A | SPSN20NPT | 220度F | 2 "トライクランプ | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,787,189 | |
A | SPSN15NPS | 275度F | 1-1 / 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥2,259,584 | |
A | SPSN20NPS | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,150,686 | |
C | SP3A20NPT | 275度F | 2 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ¥3,972,836 | |
B | SPFP30NPS | 275度F | 3 "トライクランプ | サントプレン(R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ¥2,847,287 |
二重ダイヤフラムポンプ
標準ポンプダブルダイアフラムポンプ(AODDポンプとも呼ばれます)は、一定の空気または天然ガスの供給を使用して、スラッジ、スラリー、研磨剤、およびせん断に敏感な流体を輸送するために使用されます。 これらのポンプの空気圧はダイアフラムの表面全体に沿って作用するため、ポンプを使用しながらバランスを保ち、機械的に操作されるダイアフラムポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 ステンレス鋼316コンポーネントとトライクランプ吸気/排出メカニズムが装備されているだけでなく、ポンプのメンテナンスとクリーニングのための迅速な組み立て/分解を容易にします。 100および120PSIの最大動作圧力のバリエーションで利用可能なこれらのダブルダイアフラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空圧式油圧ポンプ
- 絶縁テスター
- シーリングファンアクセサリー
- デッキ釘
- 炭素鋼エキスパンドシート
- アンカー
- 燃焼試験
- 泡
- 真鍮
- HVACテスト機器
- YOKE セルフロッキングスリップフック
- 3M ダブルビブフード
- WALTER TOOLS 7/32 "内接円、WCGT、トライゴン、超硬旋削インサート
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/16 インチ
- BURNDY コードコンダクター標準バレル銅ラグ
- DIXON フレアスイベルエルボ
- SPEARS VALVES PVC Yパターンバルブ、True Union SRねじ山付きエンド、FKM
- SECURALL PRODUCTS モバイルワークベンチ
- INGERSOLL-RAND ベーン
- MILWAUKEE レシプロソーブレードセット