STAFFORD MFG レンチングカラー 2本割 クランプ式 ボア208-2/2インチ SS WC1S2
アイテム: CJ6KTJ
モデル: WC2S208
¥42,416 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レンチングカラー |
チューブ径 | 2-1 / 2」 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 3.750 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.88 " |
原産国 | USA |
モデル | タイプ | チューブ径 | グレード | 幅(Width) | 材料 | 外径 | パイプサイズ | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2L004 | 低姿勢 | 1 / 4 " | 1215 | 0.313 " | 鋼 | 0.688 " | - | 合金鋼 | ¥3,702 | 見積依頼
|
WC2L006 | 低姿勢 | 3 / 8 " | 1215 | 0.375 " | 鋼 | 0.875 " | - | 合金鋼 | ¥4,287 | 見積依頼
|
WC2L008 | 低姿勢 | 1 / 2 " | 1215 | 0.406 " | 鋼 | 1.125 " | - | 合金鋼 | ¥3,675 | 見積依頼
|
WC2L010 | 低姿勢 | 5 / 8 " | 1215 | 0.438 " | 鋼 | 1.313 " | - | 合金鋼 | ¥3,659 | 見積依頼
|
WC2L012 | 低姿勢 | 3 / 4 " | 1215 | 0.500 " | 鋼 | 1.500 " | - | 合金鋼 | ¥4,169 | 見積依頼
|
WC2L100 | 低姿勢 | 1" | 1215 | 0.500 " | 鋼 | 1.750 " | - | 合金鋼 | ¥4,280 | 見積依頼
|
WC2L102 | 低姿勢 | 1-1 / 8」 | 1215 | 0.500 " | 鋼 | 1.875 " | - | 合金鋼 | ¥4,240 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。