DAYTON バンド付き V ベルト
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54TY23 | - | - | - | - | ¥42,653 | |
A | 54TY22 | - | - | - | - | ¥44,276 | |
B | 54TY07 | - | - | - | - | ¥26,407 | |
A | 54TY19 | - | - | - | - | ¥32,493 | |
C | 54TY34 | - | - | - | - | ¥116,643 | |
C | 54TY33 | - | - | - | - | ¥110,993 | |
A | 54TY20 | - | - | - | - | ¥36,516 | |
D | 54TY26 | - | - | - | - | ¥56,199 | |
D | 54TY24 | - | - | - | - | ¥40,668 | |
C | 54TY36 | - | - | - | - | ¥133,915 | |
A | 54TY21 | - | - | - | - | ¥39,969 | |
B | 54TY08 | - | - | - | - | ¥28,870 | |
E | 54TY27 | - | - | - | - | ¥52,759 | |
C | 54TY31 | - | - | - | - | ¥74,421 | |
C | 54TY35 | - | - | - | - | ¥122,342 | |
A | 54TY16 | - | - | - | - | ¥30,287 | |
A | 54TY18 | - | - | - | - | ¥31,254 | |
C | 54TY37 | - | - | - | - | ¥118,730 | |
E | 54TY29 | - | - | - | - | ¥71,822 | |
B | 54TY02 | - | - | - | - | ¥20,023 | |
B | 54TX99 | - | - | - | - | ¥17,325 | |
C | 54TY40 | - | - | - | - | ¥146,353 | |
C | 54TY32 | - | - | - | - | ¥103,561 | |
B | 54TY01 | - | - | - | - | ¥19,439 | |
E | 54TY30 | - | - | - | - | ¥90,138 | |
A | 54TY17 | - | - | - | - | ¥31,653 | |
C | 54TY38 | - | - | - | - | ¥126,847 | |
B | 54TY03 | - | - | - | - | ¥20,519 | |
B | 54TY04 | - | - | - | - | ¥21,341 | |
A | 54TY15 | - | - | - | - | ¥24,709 | |
C | 54TY39 | - | - | - | - | ¥131,378 | |
B | 54TY06 | - | - | - | - | ¥20,336 | |
E | 54TY28 | - | - | - | - | ¥67,041 | |
D | 54TY25 | - | - | - | - | ¥40,897 | |
B | 54TY05 | - | - | - | - | ¥20,589 | |
F | 13W485 | 5 / C85 | 5 | 89.875 " | 4 2 / 5 " | ¥71,361 | |
F | 13W486 | 5 / C90 | 5 | 94.875 " | 4 2 / 5 " | ¥85,996 | |
F | 13W506 | 5 / C225 | 5 | 227.875 " | 4 2 / 5 " | ¥176,655 | |
F | 13W507 | 5 / C230 | 5 | 232.875 " | 4 2 / 5 " | ¥163,059 | |
F | 13W508 | 5 / C240 | 5 | 242.875 " | 4 2 / 5 " | ¥188,230 | |
F | 13W509 | 5 / C255 | 5 | 257.875 " | 4 2 / 5 " | ¥188,168 | |
F | 13W510 | 5 / C270 | 5 | 272.875 " | 4 2 / 5 " | ¥214,055 | |
F | 13W511 | 5 / C285 | 5 | 287.875 " | 4 2 / 5 " | ¥208,713 | |
F | 13W512 | 5 / C300 | 5 | 302.875 " | 4 2 / 5 " | ¥237,519 | |
F | 13W513 | 5 / C315 | 5 | 317.875 " | 4 2 / 5 " | ¥237,978 | |
F | 13W514 | 5 / C330 | 5 | 332.875 " | 4 2 / 5 " | ¥259,774 | |
F | 13W515 | 5 / C345 | 5 | 347.875 " | 4 2 / 5 " | ¥272,425 | |
F | 13W516 | 5 / C360 | 5 | 362.875 " | 4 2 / 5 " | ¥271,358 | |
F | 13W517 | 5 / C375 | 5 | 377.875 " | 4 2 / 5 " | ¥263,395 | |
F | 13W518 | 5 / C390 | 5 | 392.875 " | 4 2 / 5 " | ¥308,178 | |
F | 13W519 | 5 / C420 | 5 | 422.875 " | 4 2 / 5 " | ¥306,894 | |
G | 13W520 | 6 / C85 | 6 | 89.875 " | 5 1 / 3 " | ¥73,195 | |
G | 13W521 | 6 / C90 | 6 | 94.875 " | 5 1 / 3 " | ¥101,014 | |
G | 11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | ¥85,274 | |
G | 11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | ¥100,788 | |
G | 11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | ¥93,034 | |
G | 11X743 | 6 / C109 | 6 | 113.875 " | 5 1 / 3 " | ¥92,947 | |
G | 11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | ¥107,575 | |
G | 11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | ¥128,481 | |
G | 11X746 | 6 / C123 | 6 | 127.875 " | 5 1 / 3 " | ¥105,946 | |
G | 11X747 | 6 / C124 | 6 | 128.875 " | 5 1 / 3 " | ¥136,845 |
バンド付き V ベルト
デイトンのバンド付き V ベルトは、動力伝達操作用の複数のベルト システムで使用するように設計されています。 これらのベルトは、脈動、衝撃荷重、ベルトの位置ずれが起こりやすい用途に最適です。 一部のモデルには、高 RPM での応力に耐えるための強化されたタイ バンド構造と、ベルトを熱や油の流出から保護する布製のトップ カバーが備えられています。 個々のベルト間に永久的な接続を作成するための横方向の張力コードが付いています。 これらのバンド付き V ベルトは、5 リブと 6 リブのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 吸収パッド
- AC速度制御
- 池の曝気管
- PVCヒーター/ベンダー
- アルミエキスパンドシート
- リレー
- 泡
- ヒートガンとアクセサリー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 自動車用化学薬品
- VNE STAINLESS 頑丈なクランプ
- ORBIS ストレートウォールコンテナ
- DAYTON ボールバルブ付きチェックバルブ、ソケット接続
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI レセプタクル、病院グレード
- LAB SAFETY SUPPLY コニカルチューブ.50ml
- TWECO ミグガン、250 Aワイヤー、0.045インチ
- AME INTERNATIONAL 拡張機能
- COOPER B-LINE 交換用ケーブルリテーナークリップ
- MI-T-M タンク
- MORSE DRUM ネジ式ワイヤコネクタ