DAYTON 11X746Vベルトバンド6 / c123
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | C |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 6 / C123 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 6 |
外側の長さ | 127.875 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 5 / 8 " |
上幅 | 5 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 9.41 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X740 | 6 / C100 | 6 | 104.875 " | 5 1 / 3 " | ¥85,274 | |
11X741 | 6 / C105 | 6 | 109.875 " | 5 1 / 3 " | ¥100,788 | |
11X742 | 6 / C108 | 6 | 112.875 " | 5 1 / 3 " | ¥93,034 | |
11X743 | 6 / C109 | 6 | 113.875 " | 5 1 / 3 " | ¥92,947 | |
11X744 | 6 / C112 | 6 | 116.875 " | 5 1 / 3 " | ¥107,576 | |
11X745 | 6 / C120 | 6 | 124.875 " | 5 1 / 3 " | ¥128,481 | |
11X747 | 6 / C124 | 6 | 128.875 " | 5 1 / 3 " | ¥136,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。