STAFFORD MFG シャフトカラー 1分割 クランプ式 穴075mm スチール 1LM75
アイテム: CJ6HBC
モデル: 1LM075
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 75 mm |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 103 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M8×1.25×25mm |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 19 mm |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | 終了 | グレード | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002 | 0.250 " | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 高強度 | ¥1,758 | 見積依頼
|
1L003 | 0.250 " | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 高強度 | ¥1,823 | 見積依頼
|
1L004 | 0.250 " | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 高強度 | ¥1,823 | 見積依頼
|
1L005 | 0.250 " | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 0.813 " | 合金鋼 | 4-40×3/8 | 高強度 | ¥1,870 | 見積依頼
|
1L006 | 0.313 " | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 1215 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 高強度 | ¥1,526 | 見積依頼
|
1L007 | 0.313 " | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 1215 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 高強度 | ¥1,632 | 見積依頼
|
1L008 | 0.375 " | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1215 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 高強度 | ¥1,715 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。