入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
作動装置 | トグル |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
定格電流 | 15A |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 3.39 " |
サイズ | 60A / HD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 6.42 " |
高電流トリップ設定 | 750A |
低アンペアトリップ設定 | 350A |
磁気保持電流 | 350A |
磁気引き外し電流 | 750A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大。 遮断容量 | 25kA @ 240V AC |
最大ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
取り付けスタイル | フリースタンディング |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
製品データシート | スクエア-d-al250jd.pdf |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 785901458869 |
定格電圧 | 600V AC、250V DC |
幅(Width) | 4.09 " |
ワイヤーサイズ | 3 AWG(Cu)、14 AWG(Al) |
船の重量(kg) | 2.71 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 18.69 |
船幅(cm) | 14.58 |
HSコード | 8536200020 |
A. 固定 MCCB トリップ設定には、ユーザーが変更できない事前の過負荷および短絡保護値が設定されています。 調整可能な MCCB を使用購入に進む、ユーザーは特定の制限内でトリップ設定をカスタマイズできるため、特定のアプリケーション要件に合わせてより柔軟に対応できます。
A. Square D は、単極、二極、三極、および四極のオプションで MCCB を提供しています。 極構成は、MCCB が同時に遮断できる導体の数を指します。
A. MCCB が適切に機能することを確認するには、定期的なテストとメンテナンスをお勧めします。
A. MCCB の逆タイムトリップ設定により、過電流に対する応答が遅くなります。 過電流が長く続くほど、トリップはより早く発生します。 一方、瞬時トリップ設定では、電流が特定のしきい値を超えるとすぐにトリップ応答が発生します。
プロダクト | モデル | 磁気引き外し電流 | アンプ | 定格電流 | 最大。 遮断容量 | Number of Poles | 相 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL36100 | 1700A | 100 | 100A | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC、250V DC | 4.09 " | ¥363,266 | ||
HGL36040 | 850A | 40 | 40A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥386,975 | ||
HGL36100 | 1700A | 100 | 100A | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | AC600V、DC250V/500V | 4.1 " | ¥466,048 | ||
HJA36100 | 1700A | 100A | 100A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥280,475 | ||
HJL36040 | 850A | 40A | 40A | 100kA @ 240V AC | 3 | - | AC600V、DC250V/500V | - | ¥164,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。