入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーフットスイッチ |
Action | 一瞬 |
ケーブル入力 | 0.75 インチ NPT 導管入口 |
色 | イエロー |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15 |
深さ | 8.50 " |
フランジ幅 | 6 5 / 8 " |
高さ | 3.90 " |
長さ | 8 9 / 16 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
NEMA評価 | 2,4,13 |
オペレーターの処置 | 春帰り |
製品データシート | square-d-9002aw1.pdf |
保護 | シールドなし |
UPC | 785901815433 |
定格電圧 | 600V AC / DC |
保証 | 18ヶ月 |
幅(Width) | 4.49 " |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536509065 |
A. はい、このフット スイッチは、多くの場合、適切なインターフェイスと配線を通じて自動化システムに統合できます。
A. マニュアルには、接続不良や操作が応答しないなどの一般的な問題に対処するためのフット ペダルが含まれている場合があります。
A. このモーメンタリ アクション スイッチの取り付けには、マニュアルに示されているように、ネジを使用してフット スイッチをしっかりと取り付け、適切なワイヤを端子に接続することが含まれます。
モデル | 幅(Width) | Action | お問合せフォーム | 定格電流 | 深さ | 長さ | 材料 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW117 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥191,158 | |
9002AW12 | 5 17 / 32 " | 維持 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋳造アルミニウム | 120から600 VACへ | ¥136,004 | |
9002AW124 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | DPDT | 10 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥233,087 | |
9002AW13 | 4.5 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥155,035 | |
9002AW132 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥204,250 | |
9002AW14 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥137,787 | |
9002AW2 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥96,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。