入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトコンプリート |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | ホワイト |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | サイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 端子接続 | 電圧 | 色 | ランプモジュールタイプ | ランプ電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G208 | 22 mm | プラスチック | プラスチック | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | ホワイト | 全電圧 | - | ¥13,515 | ||
30G209 | 22 mm | プラスチック | プラスチック | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | グリーン | 全電圧 | - | ¥8,457 | ||
30G210 | 22 mm | プラスチック | プラスチック | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | レッド | 全電圧 | - | ¥8,457 | ||
30G211 | 22 mm | プラスチック | プラスチック | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | イエロー | 全電圧 | - | ¥8,457 | ||
30G213 | 22 mm | 金属 | クロムメッキ | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | グリーン | 全電圧 | - | ¥6,757 | ||
30G214 | 22 mm | 金属 | クロムメッキ | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | レッド | 全電圧 | - | ¥6,757 | ||
30G217 | 22 mm | プラスチック | プラスチック | スクリュークランプ | 120 VAC | グリーン | 全電圧 | - | ¥6,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。