SNAP-TITEHシリーズカプラー
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHC6-6FM | FNPT | - | -40度から200度F | 良いです | ¥11,693 | |
A | VHC6-6FV | FNPT | - | -20度から375度F | バイトン | ¥7,575 | |
A | VHC6-6F | FNPT | 1 29 / 32 " | -40度から200度F | 良いです | ¥7,571 | |
B | VHC6-6MV | MNPT | - | -20度から375度F | バイトン | ¥9,613 | |
B | VHC6-6M | MNPT | 2 13 / 64 " | -40度から200度F | 良いです | ¥9,265 | |
C | VHC6-6EM | UNF | 2.25 " | -40度から200度F | 良いです | ¥10,690 |
Hシリーズカプラー
Snap-Tite H シリーズ クイックコネクト カプラーは、汎用流体またはガーデン ホース用途でカップリング プラグ (ニップルまたはオス端) を受け入れるように設計されています。 これらのメスエンドカップリングセットはゴムホースとの使用に最適で、高圧での二重遮断機能を提供するスチール構造を備えています。 これらは、漏れ防止接続のためのブナ / バイトン シールを備えた手動スリーブと、素早い接続と取り外しのための 440 ステンレス鋼ボール ベアリングと統合されています。 FNPT、MNPT、UNF 接続タイプで利用可能なこれらのカプラーを幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントアダプター
- 番号タグ
- エアハンマーチゼルリテーナー
- クレーンスケールと動力計
- ウォークビハインドコンクリートのこぎり
- ほうきブラシとちりとり
- 仕上げツール
- キャスターとホイール
- レースウェイとアクセサリー
- HVACテスト機器
- INGERSOLL-RAND ツールリトラクター
- GRAINGER LEDインジケーター付きヘビーデューティーレバー
- PLASTICADE 働くバリケードサイン男性
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング スピゴット メス アダプター
- SPEARS VALVES PVCスプリットナット修理キット
- EATON FAZシリーズ補助プロテクター
- EATON Smartwire-DT シリーズ バルク ケーブル
- VESTIL TAS シリーズ アルミニウム トラック ドックボード、10000 ポンド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機
- JOHNSON CONTROLS A70シリーズ XNUMX線式XNUMX回路温度制御