SQUARE D 9002AW124 高耐久フットスイッチ モメンタリアクション
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーフットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | イエロー |
お問合せフォーム | DPDT |
定格電流 | 10 |
深さ | 6-17 / 64」 |
長さ | 11.125 " |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 2,4,13 |
UPC | 785901489528 |
定格電圧 | 120から600 VACへ |
幅(Width) | 6 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 5.53 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | Action | お問合せフォーム | 定格電流 | 深さ | 長さ | 材料 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW1 | 4.49 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | 鋳造アルミニウム | 600V AC / DC | ¥118,596 | ||
9002AW117 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥191,158 | ||
9002AW12 | 5 17 / 32 " | 維持 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋳造アルミニウム | 120から600 VACへ | ¥136,004 | ||
9002AW13 | 4.5 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥155,035 | ||
9002AW132 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥204,250 | ||
9002AW14 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥137,787 | ||
9002AW2 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥96,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。