SQUARE D 8536SDG1V06 磁気モータースターター Nema 480v 3p 45a
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
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 45 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 6.31 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 12.69 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 10 |
HP @ 3フェーズ-230V | 15 |
HP @ 3フェーズ-240V | 15 |
HP @ 3フェーズ-460V | 25 |
HP @ 3フェーズ-480V | 25 |
HP @ 3フェーズ-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 2 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901881711 |
幅(Width) | 7.81 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V06E | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | 見積依頼
| |
8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ¥123,545 | ||
8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | - | 6" | NEMA 1 | ¥154,179 | ||
8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | - | 4.53 " | Open | ¥124,170 | ||
8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 3R、12 | ¥179,668 | ||
8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ¥147,747 | ||
8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | Open | ¥161,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。