入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 27 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 5.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 10 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901864714 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.28 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V06E | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | - | 見積依頼
| |
8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ¥123,545 | ||
8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | - | 6" | NEMA 1 | ¥154,179 | ||
8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | - | 4.53 " | Open | ¥124,170 | ||
8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 3R、12 | ¥179,668 | ||
8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | Open | ¥161,483 | ||
8536SDG1V06 | 25 | 45 | 6.31 " | 25 | 25 | 2 | 7.81 " | NEMA 1 | ¥297,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。