SQUARE D 8536SAG12V06E 磁気モータースターター Nema 480v 9a 3p
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 9 |
コイルボルト | 480 VAC |
深さ | 5.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 10 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 2 |
HP @ 3フェーズ-480V | 2 |
HP @ 3フェーズ-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 00 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.16 |
船高(cm) | 15.19 |
船の長さ(cm) | 27.2 |
船幅(cm) | 14.2 |
HSコード | 8503006060 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V06 | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ¥123,545 | ||
8536SBG2V06 | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | - | 6" | NEMA 1 | ¥154,179 | ||
8536SBO2V06 | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | - | 4.53 " | Open | ¥124,170 | ||
8536SCA3V06 | 10 | 27 | 8.53 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 3R、12 | ¥179,668 | ||
8536SCG3V06 | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ¥147,747 | ||
8536SCO3V06 | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | Open | ¥161,483 | ||
8536SDG1V06 | 25 | 45 | 6.31 " | 25 | 25 | 2 | 7.81 " | NEMA 1 | ¥297,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。