SPEEDAIRE5UZX4エアシリンダー31-1 / 2インチストローク38-1 / 4インチ長さ| AE6UED

SPEEDAIRE 5UZX4 エアシリンダー 31-1/2 インチ ストローク 38-1/4 インチ 長さ

在庫あり
アイテム:AE6UED モデル:5UZX4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥183,219 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアシリンダー
ボディ材質アルミニウム
ボア径4"
クッションタイプ調節可能
シリンダータイプNFPA
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバーとブラック
磁気ピストンいいえ
マックス 負荷3,141ポンド
マックス。 圧力250のプサイ
マウントサイドタップ/スリーブナット
全体の長さ(Overall Length)38.25 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ポートサイズ3 / 8 "NPT
ロッド径1"
ロッドねじ長さ1.125 "
ロッドねじサイズ3 / 4」-16
単動/複動複動
ストローク31.5 "
温度。 範囲-20度から200度F
タイロッド素材
チューブ材質アルミニウム

発送情報:

船の重量(kg) 11.19
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)15.24
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルチューブ材質クッションタイプエンドキャップ素材終了マックス 負荷全体の長さ(Overall Length)ピストン材質ストローク価格
SPEEDAIRE4MU49エアシリンダー4インチボア2インチストローク| AD8UVX 4MU49クロムメッキ鋼なしブラック3,142ポンド8.75 "2"¥99,919
SPEEDAIRE4MU50エアシリンダー4インチボア4インチストローク| AD8UVY 4MU50クロムメッキ鋼なしブラック3,142ポンド10.75 "4"¥109,460
SPEEDAIRE4MU51エアシリンダー4インチボア6インチストローク| AD8UVZ 4MU51クロムメッキ鋼なしブラック3,142ポンド12.75 "6"¥115,317
SPEEDAIRE4MU52エアシリンダー4インチボア8インチストローク| AD8UWA 4MU52クロムメッキ鋼調節可能ブラック3,142ポンド14.75 "8"¥159,349
SPEEDAIRE4MU53エアシリンダー4インチボア10インチストローク| AD8UWB 4MU53クロムメッキ鋼調節可能ブラック3,142ポンド16.75 "10 "¥163,678
SPEEDAIRE5TEA6エアシリンダー4インチボア1/2インチストローク| AE6JZP 5TEA6アルミニウム-アルミニウムシルバーとブラック3,141ポンド7.25 "アルミニウム1 / 2 "¥85,235
SPEEDAIRE5TEA7エアシリンダー4インチボア1インチストローク| AE6JZQ 5TEA7アルミニウム-アルミニウムシルバーとブラック3,141ポンド7.75 "アルミニウム1"¥77,564

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5UZX4 エアシリンダー 31-1/2 インチ ストローク 38-1/4 インチ 長さ
¥183,219 /単価